Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille3/16 po
- Cannelure Longueur2-5/16 po
- Global Longueur3-1/2 po
- Diamètre de la tige3/16 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- Type de pointPoint de division
- SérieDWDCO
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationNAS 907
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite