Motion
5508265
Foret remplaçable Sumocham-Series, style d’insertion : ICP, diamètre maximal de la mèche : 10.7mm
N° D’ARTICLE MI04773464
N° MFR5508265
Prix194.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Foret remplaçable Sumocham-Series, style d’insertion : ICP, diamètre maximal de la mèche : 10.7mm
N° D’ARTICLE MI04773464
N° MFR5508265

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix194.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.2 mm
  • Diamètre maximal de la mèche
    10.7 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    ICP 107
  • Insérer le style
    ICP
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Angle de pointe
    140 °
  • Série
    Sumocham

Aperçu

Description du fabricant
5508265 ICP 0421 IC908