Motion
120-4500/L
Gants de travail Torque .Gants avec paume en cuir synthétique et dos en tissu - Poignée en PVC/silicone
N° D’ARTICLE MI04774262
N° MFR120-4500/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail Torque .Gants avec paume en cuir synthétique et dos en tissu - Poignée en PVC/silicone
N° D’ARTICLE MI04774262
N° MFR120-4500/L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    57.15 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Application
    Usage général
  • Matériau arrière
    Nylon/Spandex
  • Couverture du revêtement
    Bouts de doigts seulement
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Crochet et boucle
  • Description
    Idéal pour la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Diamant
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro CUP du fabricant
    616314069451
  • Matériel
    Lycra, néoprène, nylon, cuir synthétique
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Paume renforcée
  • Gamme de produits
    Couple
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314069451

Aperçu

Description du fabricant
GANT 120-4500/L, COUPLE DE SERRAGE LONG, ANTIDÉRAPANT
  • La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • La prise sablonneuse en PVC sur le bout des doigts et la béquille procure une prise améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • Paume triangulaire en silicone pour une meilleure prise
  • Dos en tissu élasthanne pour plus de confort et de respirabilité
  • Jointures rembourrées en mousse pour une protection accrue
  • Les fourchettes en lycra améliorent le contour naturel du gant pour un meilleur ajustement
  • Pouce en micro coton pour plus de confort
  • Le ruban réfléchissant sur le bout des doigts et la pièce derrière la main rend ce produit facile à voir dans les applications à faible luminosité
  • Sangle de poignet en néoprène/nylon avec fermeture Velcro pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement