Motion
56-530/M
Gants avec support enduit ATG - taille M ou taille 8, nitrile, manchette gantelet, longueur 50 cm, bleu
N° D’ARTICLE MI04774268
N° MFR56-530/M
Prix15.58 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants avec support enduit ATG - taille M ou taille 8, nitrile, manchette gantelet, longueur 50 cm, bleu
N° D’ARTICLE MI04774268
N° MFR56-530/M
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
Prix15.58 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    50 cm
  • Taille
    M
  • Épaisseur
    39.37 mil
  • Poids
    8.8 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu et développé pour ceux qui travaillent dans des zones ou des applications qui nécessitent un mélange de protection chimique et de résistance aux coupures. Le MaxiDry® Plus de salissure est testé et certifié conformément à la norme EN 374, « faible résistance chimique » et niveau de coupe 1 (EN 388).
  • Application
    • Nettoyage • Analyse de laboratoire • Industries d’impression • Produits agrochimiques • Assemblage
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Gauntlet
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • EN388
    4121
  • Caractéristiques et avantages
    • La doublure en nylon sans couture est confortable et flexible • Les revêtements en mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne adhérence et une excellente résistance à l’abrasion • Poignet pour une protection accrue de l’avant-bras • Résistant aux liquides - La résistance aux éclaboussures des produits chimiques est fournie par la plateforme technologique LiquiTech® d’ATG • Fibres novatrices - Fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant des niveaux élevés de confort • Ultra léger - Le revêtement synthétique combiné à une doublure en tricot sans couture ultra légère de pointe offre un excellent confort, sensibilité, ajustement et dextérité • Poignet verrouillable - S’assure que le gant ne glisse pas de la main. Un soutien élastique exclusif dans la région du poignet procure un effet de « verrouillage » pour un ajustement serré et serré • Prise optimisée - La finition antidérapante de la microtasse permet une prise contrôlée et supérieure dans les applications huileuses et humides. La poignée antidérapante n’est appliquée que là où elle est réellement nécessaire, dans la paume de la main, pour assurer une flexibilité sans compromis • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec • la peau • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation dermatologique professionnelle après examen du dossier scientifique derrière ce produit
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de doublure en tricot
    Nylon
  • Sans latex
    Oui
  • Couleur du ligneur
    Bleu
  • Matériau de la doublure
    Nylon élasthanne
  • Matériau de la doublure
    Tricot
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Numéro CUP du fabricant
    616314079641
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Nitrile
  • Gamme de produits
    ATG
  • Type de protection
    Produit chimique, résistant aux coupures
  • Normes respectées
    EN-374-3
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Non glissant
  • CUP_NON
    616314079641

Aperçu

Description du fabricant
GANTS 56-530/M, BLEU MAXIDRY, ATG
  • La doublure en nylon sans couture est confortable et flexible
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Manchette pour une meilleure protection de l’avant-bras
  • Répulsivité des liquides - La résistance aux éclaboussures des produits chimiques est assurée par la plateforme technologique LiquiTech® d’ATG
  • Fibres novatrices – Fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant un niveau de confort élevé
  • Ultra léger - Le revêtement synthétique combiné à une doublure en tricot sans couture super légère de l’industrie offre un confort, une sensibilité, un ajustement et une dextérité excellents
  • Poignet verrouillable - S’assure que le gant ne glisse pas de la main. Un soutien élastique exclusif dans la région du poignet procure un effet de « verrouillage » pour un ajustement serré
  • Prise optimisée - La finition antidérapante de la microtasse permet une prise contrôlée et supérieure dans les applications huileuses et humides. La prise antidérapante n’est appliquée que là où elle est réellement nécessaire, dans la paume, pour assurer une flexibilité sans compromis
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec
  • la peau
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit