Motion
1313
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de soie de 0.014 po, diamètre de brosse de 1-1/4 po, brosse de 4 po
N° D’ARTICLE MI04775580
N° MFR1313
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de soie de 0.014 po, diamètre de brosse de 1-1/4 po, brosse de 4 po
N° D’ARTICLE MI04775580
N° MFR1313
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    1-1/4 po
  • Longueur de la brosse
    4 po
  • Longueur totale
    13 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon
  • Type de poignée
    Tige et boucle
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes
  • Matériau de la tige
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE BROSSE NO 1313 1-1/4"DIAM. 13"OAL 4"

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif