Motion
39140
Oil Seal - Solid, 1.375 in Shaft Dia., 2.129 in OD, 0.375 in Overall Width, PTFE Lip Material
N° D’ARTICLE MI04775846
N° MFR39140
Prix54.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 1.375 in Shaft Dia., 2.129 in OD, 0.375 in Overall Width, PTFE Lip Material
N° D’ARTICLE MI04775846
N° MFR39140
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
Prix54.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.129 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.375 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    PTFE
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893467382
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
39140 JOINT D’HUILE TEFLON
  • Excellentes capacités de course à sec
  • Faible coefficient de friction
  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • Résistant aux mélanges d’hydrocarbures et d’oxygène.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté