Motion
N89877
Moulin à bout carré - Série CSD430 , matériau au carbure, finition/revêtement TiAlN, à deux extrémités, diamètre de 1/4 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04775973
N° MFRN89877
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré - Série CSD430 , matériau au carbure, finition/revêtement TiAlN, à deux extrémités, diamètre de 1/4 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04775973
N° MFRN89877
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    1/2 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiAlN
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    CSD430
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
N89877 DE 1/4 4F EXTRÉMITÉMIL DE TRONÇON EN CARBURE