Motion
12518XT3E444T

WEG ELECTRIC CORP
12518XT3E444T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 125 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 444/5T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04777026
N° MFR12518XT3E444T
Prix36,389.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
12518XT3E444T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 125 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 444/5T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04777026
N° MFR12518XT3E444T
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
Prix36,389.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6219
  • Taille du cadre
    444/5T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6316
  • Dimension C de la longueur totale
    43.80 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    2223.39 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Inverter service nominal; châssis en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; imprégnation constante de flux de résine; doubles cosses de mise à la terre; équilibrage clé 1/2
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Usines de ciment, usines chimiques, compresseurs, concasseurs, ventilateurs, emplacements dangereux, équipement d’emballage, usines de pâtes et papiers, pompes, raffineries, aciéries
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :125, F#444/5T, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    125 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6219 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    278 A;139 A
  • Courant de pleine charge
    142.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.40 %
  • Couple de pleine charge
    368 pi-lb
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4080
  • HP
    125 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    125 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6316 C3
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7891327182783
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
12518XT3E444T 125HP 1800 3 60 208-2