Spécifications
Dimensions
- Taille des gants10, très grand
- Longueur455 mm
- Épaisseur1.83 mm
Détails
- Matériau de revêtementNéoprène
- CouleurNoir
- Type de poignetGauntlet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureJersey
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- MatérielNéoprène
- Gamme de produitsNeox
- Normes respectéesAKL EN 374, AQL 1.0 (EN374), EN 374, EN 388 3111
- Finition de surfaceLisse
- CUP_NON20076490004709