Motion
712SKBSGT/TG
Tricot sans couture pour usage général - taille TG ou taille 10 , avec revêtement en PVC, poignet élastique, calibre 7 , coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI04779175
N° MFR712SKBSGT/XL
Prix3.31 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture pour usage général - taille TG ou taille 10 , avec revêtement en PVC, poignet élastique, calibre 7 , coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI04779175
N° MFR712SKBSGT/XL
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
Prix3.31 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    57.15 cm
  • Taille pour homme
    XL
  • Taille
    XL
  • Taille pour femmes
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans l’entreposage et la manutention des emballages, l’assemblage général, les situations de travail général léger, la construction et la manutention des bouteilles.
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Entreposage, construction, fabrication
  • Matériau arrière
    Coton et mélange de coton
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Pois des deux côtés
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Élastique
  • Coupe
    Résistant aux coupures
  • Description
    Utilisé dans l’entreposage et la manutention des emballages, l’assemblage général, les situations de travail général léger, la construction et la manutention des bouteilles.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Type de service
    Service intensif
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Pois
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Entreposage, construction, fabrication
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    7
  • Couleur du ligneur
    Gris
  • Matériau de la doublure
    Coton et polyester
  • Matériau de la doublure
    Mélange de coton
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    712 SKBSGT/TG
  • Numéro CUP du fabricant
    662909007247
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Pointillé
  • Gamme de produits
    PIP
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    PIP
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Aile
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    662909007247

Aperçu

Description du fabricant
712SKBSGT/XL POIDS LOURD 7 , GRIS C
  • La coquille en tricot sans couture est confortable et flexible
  • Les points en PVC double face offrent une adhérence améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • La fourche renforcée du pouce a été prolongée vers le haut de l’index pour une protection supplémentaire et une durée de vie prolongée
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant