Motion
CV15T207S

TIMKEN
CV15T207S

Couvercle d'extrémité de roulement - Type de capuchon d'extrémité ouvert, D.E. 129 mm, acier
N° D’ARTICLE MI04781942
N° MFRCV15T207S
Prix96.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CV15T207S

Couvercle d'extrémité de roulement - Type de capuchon d'extrémité ouvert, D.E. 129 mm, acier
N° D’ARTICLE MI04781942
N° MFRCV15T207S
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
Prix96.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    129 mm
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Taille de l’arbre
    2-7/16 po
  • Poids
    4 lb
  • Largeur
    1.5000 po, 38.10 mm

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    22215
  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450384902
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Joint en téflon
  • Série
    CV
  • CUP_NON
    883450384902

Aperçu

Description du fabricant
CV15T207S CVR STL OUVERT
  • Fabriqués en acier traité à l’oxyde noir pour une protection améliorée contre la corrosion, ces boulons sont équipés d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle de graisse pour une barrière supplémentaire.