Motion
2040/C2040 PINCE RESSORT 100PB

MORSE
2040/C2040 SPRING CLIP 100PB

Pince à ressort pour chaîne à rouleaux 324751 - pas de 2040 / 1 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04782742
N° MFR2040/C2040 SPRING CLIP 100PB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
2040/C2040 SPRING CLIP 100PB

Pince à ressort pour chaîne à rouleaux 324751 - pas de 2040 / 1 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04782742
N° MFR2040/C2040 SPRING CLIP 100PB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Taille de la chaîne
    2040
  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.3125 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.4660 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0600 po
  • Diamètre de la broche
    0.1560 po
  • Diamètre du rouleau
    0.3120 po
  • Poids
    0.00 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Type de lien
    Pince à ressort
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2040/C2040 PINCE RESSORT 100PB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288460114
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    662288460114

Aperçu

Description du fabricant
324751 2040/C2040 PINCE RESSORT 100PB
  • La qualité et la performance inégalées des clés de remplacement de chaîne de marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer