Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage1 pt (É.-U.)
- Gravité spécifique1.12
- Poids1.29 lb
Détails
- Aérobique ou anaérobiqueAérobique
- ApplicationTuyaux, raccords et jauges métalliques
- Plage de température d’application72 °F
- Base chimiqueAlcool isopropylique/PTFE
- Type de produit chimiqueMatériau polymère exclusif contenant du PTFE dispersé et de l’alcool isopropylique
- CouleurBlanc
- Temps de durcissement24 h
- Point d’éclair73 °F
- Séchage completReste collant
- Plage de température de fonctionnement-65 à +300 °F
- Type de colisBidon à dessus de brosse
- Formulaire de produitColler
- Normes respectéesHomologué par l’ACIA
- CUP_NON079340001046
- Viscosité50,000 à 60,000
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation