Motion
NCDGCA20-0800

SMC CORP OF AMERICA
NCDGCA20-0800

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04787462
N° MFRNCDGCA20-0800
Price$67.10/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGCA20-0800

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04787462
N° MFRNCDGCA20-0800
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
Price$67.10/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Hauteur totale
    1.39 po
  • Longueur totale
    13.08 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Taille du port
    N° 10–32 UNF
  • Taille de la tige
    1/4-28 po
  • Taille de la tige / Filetage
    1/4-28 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    8 po

Details

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de matériel
    Support à épaulement unique
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +8 psi
  • Type de montage
    Clévis
  • Plage de pression de fonctionnement
    +8 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +14 à +140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    UNF
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve
    +215 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCG
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGCA20-0800
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

You May Also Like

Les clients ont également acheté