Motion
4199IRUV3
Visière d’écran facial.Prpinate.3IR.9-3/4x19in
N° D’ARTICLE MI04787624
N° MFR4199IRUV3
Prix55.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Visière d’écran facial.Prpinate.3IR.9-3/4x19in
N° D’ARTICLE MI04787624
N° MFR4199IRUV3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix55.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la fenêtre
    9-3/4 x 19 x 0.06 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    9-3/4 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.06 po
  • Largeur de fenêtre
    19 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1+, CSA Z94.3
  • Comp.
    F400, F500, FH66
  • Abat-jour de lentille
    3
  • CUP_NON
    662463223947
  • Matériau de la fenêtre
    Propionate
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
4199-IR/UV3 TEINTE 3 ÉCRAN FACIAL 0,060" 9-3
  • Protège les yeux et le visage contre les rayons infrarouges et UV produits par la coupe du chalumeau