Motion
108-TVH-C3
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 8 mm, DI 22 mm, largeur 7 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04787636
N° MFR108-TVH-C3
Prix66.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 8 mm, DI 22 mm, largeur 7 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04787636
N° MFR108-TVH-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    108-TVH-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignant 108-TVH-C3 comprend un alésage droit de 8 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur de 7 mm; pour les systèmes mécaniques à petite échelle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    108-TVH-C3
  • Rpm max.
    36000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2750 N
  • Capacité de charge statique radiale
    560 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    10
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801158756

Aperçu

Description du fabricant
108-TVH-C3