Motion
BPU100

BRADY
BPU100

Tampon absorbant - Perforé, matériau en polypropylène, couleur grise, 15 po de large, 17 po de long, capacité absorbante de 20-1/2 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI04787647
N° MFRBPU100
Prix64.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
BPU100

Tampon absorbant - Perforé, matériau en polypropylène, couleur grise, 15 po de large, 17 po de long, capacité absorbante de 20-1/2 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI04787647
N° MFRBPU100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix64.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériau absorbant
    Épais
  • Dimensions
    17 po x 15 po
  • Longueur
    17 po
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    20-1/2 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), 29 CFR 1910.22(a)(2), 40 CFR 112.7(c)(1)(vii)
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de stock du fabricant
    114297
  • Numéro CUP du fabricant
    662706892770
  • Matériel
    Polypropylène
  • Perforé
    Perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon
  • CUP_NON
    66270689277

Aperçu

Description du fabricant
BPU100 BLOC UNIVERSEL 100/BDL
  • Un absorbant économique à usage général pour nettoyer les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants et les fluides à base d’eau
  • Absorbe jusqu’à 20 fois son poids et est utilisé contre les déversements dans les chaînes d’assemblage, l’impression, l’équipement ou toute zone de fabrication générale