Motion
255617
Apprêt pour peinture à base d’huile – Blanc, contenant de 1 gal
N° D’ARTICLE MI04788487
N° MFR255617
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt pour peinture à base d’huile – Blanc, contenant de 1 gal
N° D’ARTICLE MI04788487
N° MFR255617

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    325-650 pi2/gal
  • Poids net
    9.09 oz
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    Moins de 100 g/L
  • Poids
    1.5 kg, 12.1 à 12.2 lb

Détails

  • Plage de température d’application
    32 à 100 °F
  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Blanc
  • Famille de couleurs
    Blanc
  • Couverture
    300 à 650 pi2
  • Directement sur le métal
    Directement sur le métal
  • Temps de séchage
    8 à 12 h
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Plat
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    0 °C
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    RO-258
  • Séchage rapide
    Ne sèche pas rapidement
  • Type de résine
    Alkyde modifié
  • Surface
    Acier
  • CUP_NON
    020066200008
  • Teneur en composés organiques volatils
    100 g/L

Aperçu

Description du fabricant
APPRÊT BLANC MAT 255617 , 1GL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté