Motion
245386
V7400 Rouge hydratant contre le feu
N° D’ARTICLE MI04788490
N° MFR245386
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
V7400 Rouge hydratant contre le feu
N° D’ARTICLE MI04788490
N° MFR245386

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    230-425 pi2
  • Taille
    5 GALLON

Détails

  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Rouge hydratant contre le feu
  • Famille de couleurs
    Rouge
  • Temps de séchage
    8 h
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    0 °C
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • CUP_NON
    020066172732
  • Teneur en composés organiques volatils
    340 g/L

Aperçu

Description du fabricant
245386 ROUGE HYDRATANT POUR INCENDIE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté