Motion
245406
Peinture à base d’huile – Base d’huile, extérieur, intérieur, 1 gal, Blanc très lustré
N° D’ARTICLE MI04788493
N° MFR245406
Prix94.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture à base d’huile – Base d’huile, extérieur, intérieur, 1 gal, Blanc très lustré
N° D’ARTICLE MI04788493
N° MFR245406

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    230-425 pi2
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    Moins de 340 g/L

Détails

  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Blanc très lustré
  • Famille de couleurs
    Blanc
  • Couverture
    230 à 450 pi2/gal
  • Temps de séchage
    4 à 8 h
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    Lustre élevé
  • À utiliser sur
    Métal, bois
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    0 °C
  • Type de base de peinture
    Huile
  • Type de résine
    Alkyde modifié
  • Normes respectées
    Certifié MPI n° 9, n° 48, n° 81, n° 96
  • Surface
    Acier intérieur et extérieur
  • CUP_NON
    020066172831
  • Teneur en composés organiques volatils
    340 g/L

Aperçu

Description du fabricant
245406 BLANC TRÈS BRILLANT
  • Fini très brillant : Couverture en une seule couche : Sèche sans pégosité en 2-4 heures
  • Résiste à l’écaillage, à la décoloration et aux intempéries
  • Protège contre les produits chimiques doux – idéal pour les environnements industriels modérés à légèrement sévères
  • Garantie antirouille de deux ans – protection maximale contre la corrosion
  • Conforme aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments : accepté pour une utilisation dans les installations alimentaires canadiennes enregistrées au fédéral :

Les clients ont également acheté