Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Plage de couverture275-510 pi2
- Taille1 gal
- Contenu en COVMoins de 340 g/L
Détails
- Type de baseSolvant
- CouleurBlanc
- Famille de couleursBlanc
- Couverture275 à 510 pi2/gal
- Temps de séchage4 à 8 h
- ExpositionExtérieur, intérieur
- FinitionPlat
- À utiliser surMétal, bois
- Température d’application maximale+38 °C
- Température d’application minimale0 °C
- Type de base de peintureHuile
- Type de résineAlkyde modifié
- Normes respectéesCertifié MPI n° 9, n° 48, n° 81, n° 96
- SurfaceAcier intérieur et extérieur
- CUP_NON020066173319
- Teneur en composés organiques volatils340 g/L
Aperçu
- Fini très brillant : Couverture en une seule couche : Sèche sans pégosité en 2-4 heures
- Résiste à l’écaillage, à la décoloration et aux intempéries
- Protège contre les produits chimiques doux – idéal pour les environnements industriels modérés à légèrement sévères
- Garantie antirouille de deux ans – protection maximale contre la corrosion
- Conforme aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments : accepté pour une utilisation dans les installations alimentaires canadiennes enregistrées au fédéral :
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire