Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Accident vasculaire cérébral25 mm
Détails
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
Aperçu
- Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Longueurs de course (alésage 20, 25 ) : 20, 30, 40, 100, 150, 200 mm
- Longueurs de course (alésage 32, 40, 50, 63 ) : 25, 50, 100, 150, 200 mm
- FKM, option de joint en fluoropolymère
- Option de graisse de qualité alimentaire NSF-H1
- Capacité d’interrupteur automatique