Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame100 Phillips mm, 100 Slotted mm, 125 Slotted mm, 150 Phillips mm, 150 Slotted mm, 175 Slotted mm, 200 Slotted mm, 25 Phillips mm, 25 Slotted mm, 60 Phillips mm, 80 Phillips mm
- Tailles des buses#0 (Phillips), #1 (Phillips), #2 (Phillips), #3 (Phillips), 10 à fentes mm, 3 (Fente) mm, 4 (Fente) mm, 5.5 (Fente) mm, 6.5 (Fente) mm, 8 (Fente) mm
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéePoignée coussinée, ergonomique
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de tournevis12
- Style de busePhillips, à fentes
- CUP_NON084705302973