Motion
54185

ANSELL
54185

KleenGuard* G10 Comfort Plus* (54185) - Emballage TP : 100 gants/boîte, 10 boîtes/caisse, 1000 gants/caisse
N° D’ARTICLE MI04797161
N° MFR54185
Prix37.75 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
54185

KleenGuard* G10 Comfort Plus* (54185) - Emballage TP : 100 gants/boîte, 10 boîtes/caisse, 1000 gants/caisse
N° D’ARTICLE MI04797161
N° MFR54185

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.75 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    X-Petit
  • Longueur  
    10.09 po
  • Épaisseur
    4 mil

Détails

  • Application
    Transformation des aliments
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Perlé
  • Description
    KleenGuard™ Les gants en nitrile G10 Comfort Plus™ de 4 mil permettent aux travailleurs de sentir la forme et la texture des objets, offrent une formulation avancée qui offre une résistance et une sensibilité tactile supérieures et sont recyclables grâce au programme Thrive™ de Kimberly-Clark Professional.
  • Approuvé par la FDA
    oui
  • Approuvé Fda pour contact alimentaire
    oui
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Type de main
    Ambidextre
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    54185
  • Numéro CUP du fabricant
    036000541854
  • Matériel
    nitrile
  • Quantité du colis
    1000
  • Style en poudre
    sans poudre
  • Gamme de produits
    KleenGuard* G10 Comfort Plus*
  • Types de produits
    gants
  • Normes respectées
    ASTM D 3767, ASTM D 412, ASTM D 5151, ASTM D 573, ASTM D 6319
  • Gants stériles
    Non stérile
  • Finition de surface
    Texturé
  • CUP_NON
    036000541854

Aperçu

Description du fabricant
54185 KLEENGUARD G10 CONFORT PLUS XS
  • KleenGuard™ Les gants G10 Comfort Plus™ ont une épaisseur de doigt de 4.0 mil et sont sans poudre, ambidextres, ont un revers replié pour faciliter l’enfilage et ne sont pas faits de latex de caoutchouc naturel
  • Ces gants répondent à la norme AQL 2.5
  • KleenGuard™ Les gants en nitrile bleu G10 Comfort Plus™ sont conformes aux règlements de la FDA des États-Unis pour les matériaux utilisés dans les applications en contact avec les aliments, permettent aux travailleurs de sentir la forme et la texture des objets et offrent une formulation avancée qui offre une résistance et une sensibilité tactile supérieures
  • Ces gants sont recyclables par l’entremise du programme Thrive de Kimberly-Clark Professional.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté