Spécifications
Dimensions
- Épaisseur des doigts3.2 mil
- Taille des gantsXL
- Longueur12 po
- Épaisseur de la paume - Impériale3.2 mil
- Épaisseur3.9 mil
Détails
- ApplicationSalle blanche
- MarqueMarque
- CouleurTransparent
- Type de poignetPerlé
- Mot-clé de descriptionAmbidextre
- Approuvé par la FDAOui
- Approuvé Fda pour contact alimentaireOui
- GradeIndustriel
- Motif de priseLisse
- Type de mainAmbidextre
- Sans latexOui
- Numéro de catalogue du fabricant61004
- MatérielCopolymère
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produits« Kimtech Pure* G5 »
- Types de produitsGants
- Normes respectéesASTM D 3767, ASTM D 412, ASTM D 5151, ASTM D 5250, ASTM D 573
- Gants stérilesNon stérile
- Finition de surfaceLisse