Motion
29053
Fenêtre de l’écran facial - Matériau en acétate, Couleur verte, 15-1/2 x 8 x 0.04 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI04797326
N° MFR29053
Prix15.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fenêtre de l’écran facial - Matériau en acétate, Couleur verte, 15-1/2 x 8 x 0.04 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI04797326
N° MFR29053

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la fenêtre
    15-1/2 x 8 x 0.04 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    8 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.04 po
  • Largeur de fenêtre
    15-1/2 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2010
  • Gamme de produits
    F30
  • CUP_NON
    626053602185
  • Couleur de la fenêtre
    Vert
  • Matériau de la fenêtre
    Acétate
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCRAN FACIAL EN ACÉTATE F30 MD LIÉ VERT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon