Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la fenêtre15-1/2 x 9 x 0.04 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de la fenêtre9 po
- Épaisseur de la fenêtre0.04 po
- Largeur de fenêtre15-1/2 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1-2010
- Gamme de produitsF30
- CUP_NON626053602253
- Couleur de la fenêtreTransparent
- Matériau de la fenêtreAcétate
- Type de fenêtreFenêtre