Motion
29091
Fenêtre écran facial - Matériau en acétate, Couleur transparente, 15-1/2 x 9 x 0.04 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI04797370
N° MFR29091
Prix15.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fenêtre écran facial - Matériau en acétate, Couleur transparente, 15-1/2 x 9 x 0.04 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI04797370
N° MFR29091

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la fenêtre
    15-1/2 x 9 x 0.04 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    9 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.04 po
  • Largeur de fenêtre
    15-1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Série FC30
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2010
  • Gamme de produits
    F30
  • CUP_NON
    626053602345
  • Couleur de la fenêtre
    Transparent
  • Matériau de la fenêtre
    Acétate
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCRAN FACIAL EN ACÉTATE F30 LIÉ TRANSPARENT 9 PO