Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la fenêtre15-1/2 x 8 x 0.06 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de la fenêtre8 po
- Épaisseur de la fenêtre0.06 po
- Largeur de fenêtre15-1/2 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
- Gamme de produitsF20
- CUP_NON626053602437
- Couleur de la fenêtreTransparent
- Matériau de la fenêtrePolycarbonate
- Type de fenêtreFenêtre