Motion
19872

ANSELL
19872

KleenGuard™ Lunettes grossissantes – Verres bruns, monture brune/couleur de la monture, polycarbonate, taille universelle, verres dioptriques 1.5
N° D’ARTICLE MI04797528
N° MFR19872
Prix20.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
19872

KleenGuard™ Lunettes grossissantes – Verres bruns, monture brune/couleur de la monture, polycarbonate, taille universelle, verres dioptriques 1.5
N° D’ARTICLE MI04797528
N° MFR19872

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1+
  • Lentille dioptrique
    1.5
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Bleu
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Brun
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon
  • Couleur de la lentille
    Brun
  • Famille de couleurs de lentilles
    Brun
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    V60 30-06
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Type
    Lunettes grossissantes
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
19872 30-06 LECTEURS : CADRE ÉCAILLE DE TORTUE, BRO
  • Monture ergonomique élégante en nylon combinée à des verres en polycarbonate haute performance
  • Coussin nasal en caoutchouc autoréglable doux et confortable
  • Le placement précis des inserts de lentilles aide à prévenir les accidents, les maux de tête et la fatigue oculaire
  • Forfait standard : 6
  • Courbe de base : 7

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté