Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids1.20 lb
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+, CE, CSA
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreRouge
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreRouge
- ComprendCordon
- Couleur de la lentilleFumée
- Famille de couleurs de lentillesFumée
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- LogoNEMESIS
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsV30 Nemesis
- Réglage des branchesBranches non réglables
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Conception sportive, flexible et légère
- Branches douces au toucher pour plus de confort
- Protection enveloppante à lentille unique
- Chaque paire comprend un cordon de cou
- Conforme aux normes ANSI Z87.1+ 2010
- Utilisations typiques : travaux routiers, chantiers de construction, fabrication à base de pâte, travaux de lignes de services publics, équipes d’aménagement paysager, transport, industries pétrolières et gazières