Motion
14470

ANSELL
14470

KleenGuard™ Lunettes de protection – Verres transparents, monture/couleur de la monture argentée, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04797603
N° MFR14470
Prix8.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
14470

KleenGuard™ Lunettes de protection – Verres transparents, monture/couleur de la monture argentée, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04797603
N° MFR14470

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1+
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Argent
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    V20 Visio
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Couleur du branches
    Argent
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
14470 VISIO : CLAIR/ARGENTÉ/CLAIR, CLAIR L
  • Lentille monopièce en polycarbonate résistante aux rayures
  • Branches réglables en trois points pour un ajustement confortable
  • Monture unique à deux tons
  • Protection UV à 99.9 %
  • Conforme aux normes ANSI Z87.1+
  • Forfait standard : 12

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté