Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsV40 Collecteur d’enfer
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Style de branchesFlexible
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Style de lunettes de soleil simplifié
- Lentille résistante aux égratignures
- Conception extrêmement légère
- Lentille en polycarbonate haute performance
- Branches Flex-Point pour plus de confort et de stabilité
- Couleur du cadre : noir
- Courbe de base 8
- Forfait standard : 12