Motion
5504877
Série ISOTURN, grade submicronique IC907 , insert tournant enduit de carbure TiN/TiAlN de type VCMT, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04800656
N° MFR5504877
Prix32.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade submicronique IC907 , insert tournant enduit de carbure TiN/TiAlN de type VCMT, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04800656
N° MFR5504877

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.4 mm
  • Diamètre du trou
    4.4 mm
  • Angle inclus
    35 °
  • Cercle inscrit
    9.52 mm
  • Longueur
    16.6 mm
  • Angle de décharge
    7 °
  • Épaisseur
    4.76 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    SM
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    VCMT 160404
  • Insérer le style
    VCMT
  • Qualité du fabricant
    IC907
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5504877 VCMT 331-SM IC907