Motion
RH1508
Cylindre/actionneur - à action double/retour hydraulique, capacité de 150 tonnes, course : 8.000 po, 13.750 po rétracté, 21.750 po étendu
N° D’ARTICLE MI04800864
N° MFRRH1508
Prix21,736.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/actionneur - à action double/retour hydraulique, capacité de 150 tonnes, course : 8.000 po, 13.750 po rétracté, 21.750 po étendu
N° D’ARTICLE MI04800864
N° MFRRH1508
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
Prix21,736.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.547 po
  • Taille de l’alésage
    6.176 po
  • Diamètre du trou central
    3.156 po
  • Cylindre de haut à diamètre
    2.406 po
  • Hauteur étendue
    21.750 po
  • Insérer la taille du filetage
    5 – 12
  • Diamètre extérieur
    9.750 po
  • Tige de piston Diamètre  
    6.000 po
  • Hauteur rétractée
    13.750 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    8.000 po
  • Poids
    227.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Retour hydraulique/à double action
  • Capacité du cylindre
    150 tonnes
  • Zone effective
    29.950 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    239.600 po3
  • Tirer sur la pression interne à la capacité
    9434 psi
  • Tirer la capacité du cylindre de rétraction
    75 tonnes
  • Rétracter la zone d’effet cylindrique
    15.900 po2
  • Tirer la capacité d’huile de rétraction
    127.200 po3
  • Tirer tonnes à 10000 lb/po2
    79.50 tonnes
  • Série / Type
    Série RH / Trou central
  • tonnes à 10000 psi
    149.80 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
RH1508 CYLINDRE, COURSE DE 150 TONNES 8 PO
  • Cylindre à trou central idéal pour tirer et tendre les câbles, boulons d’ancrage avec inserts de tête de piston interchangeables
  • Les inserts de tête de piston interchangeables offrent une polyvalence d’application
  • La fonction de sécurité intégrée empêche la surpression du circuit de rétraction
  • La tige de piston plaquée résiste à l’usure; les joints supérieurs offrent une durée de vie élevée sans fuite
  • La colonne montante résistante à la corrosion est dotée du traitement « Power Tech »
  • Chaque cylindre est doté de demi-accouplements femelles NPTF de 9796 3/8 po
  • Les modèles en acier de 60 à 200 tonnes sont équipés de poignées de transport amovibles