Spécifications
Dimensions
- Classe ISO220
Détails
- Additifs inclusAnti-usure
- Numéro AGMAE02
- CertificationUSDA H2
- CompositionMinéral
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Type de produitHuile pour engrenages
- Viscosité1,223 SUS à 100°F, 231 cSt à 100°C
Aperçu
- Une huile synthétique haute performance pour compresseurs à base de diester
- Offre une solvabilité élevée des dépôts et éliminera les dépôts formés par les huiles conventionnelles pour compresseurs
- Empêche la formation de nouveaux dépôts
- Les inhibiteurs de rouille et d’oxydation exclusifs permettent des intervalles de vidange prolongés et une durée de vie prolongée des composants (sans cendres)
- Écologique
- Couleur : Amber
- Catégorie : ISO 220