Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Diamètre max. du dégagement2.465 po
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Poids0.37 lb
- Largeur0.5630 po
Détails
- Tolérance de l’alésage+.002 / +0,0005 po
- Type d’alésageSimple
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- Vis de serrage forgée1/4-28x3/4
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince
- Fini contre-écrouPlaqué zinc
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +350 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visPlaqué zinc
- Matériau de la visAcier allié
- Série TypeCL
- CUP_NON63452907286
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po