Motion
DCS12-3-3-A
Accouplement de disque complet - série DCS-A, disque unique - style pince sans rainure de clavette, diamètre extérieur fini, 0.750 po, 0.906 po OAL, matériau de moyeu en aluminium 7075 ou 2024
N° D’ARTICLE MI04804400
N° MFRDCS12-3-3-A
Prix149.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - série DCS-A, disque unique - style pince sans rainure de clavette, diamètre extérieur fini, 0.750 po, 0.906 po OAL, matériau de moyeu en aluminium 7075 ou 2024
N° D’ARTICLE MI04804400
N° MFRDCS12-3-3-A
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
Prix149.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0040 po
  • Alésage - Côté 1
    0.188 po
  • Alésage - Côté 2
    0.188 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    0.7500 po, 19.10 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    0.9060 po, 23 mm
  • Taille du raccord
    12
  • Code de taille de raccord
    12
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    0.7500 po, 19.10 mm
  • Largeur du moyeu
    0.418 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4420 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.0 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.004 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.000 po
  • Diamètre extérieur
    0.750 po
  • Longueur totale
    0.906 po
  • Taille du filetage
    M2.5
  • Pénétration de l’arbre
    0.453 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,001 / -0,000 po
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Revêtement
    Anodisé sulfurique;Noir anodisé
  • Finition de l’accouplement
    Noir anodisé
  • Type de couplage
    Disque unique
  • Type de couplage de disque
    Disque simple - Style à pince sans rainure de clavette
  • Matériau du disque
    Acier inoxydable 302
  • Couple dynamique sans inversion
    12.5 po
  • Inversion dynamique du couple
    6.25 po
  • Revêtement de finition
    Anodisé noir, anodisé sulfurique
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Pince
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium 7075 ou 2024
  • Style de concentrateur
    Style de pince
  • Instructions d’installation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DCS12-3-3-A
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Nombre de disques
    1
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Température nominale
    -10 à +200 °F
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    DCS-A
  • Style
    Disque unique
  • Capacité de couple
    25 po
  • Couple nominal (po-lb)
    25 po-lb;2.82 N-m
  • Raideur de torsion
    77 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452908211

Aperçu

Description du fabricant
DCS12-3-3-A PINCE 1 COUPLAGE DU DISQUE