Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0100 po
- Alésage - Côté 10.625 po
- Alésage - Côté 20.500 po
- Diamètre extérieur du raccord1.6250 po, 41.27 mm
- Longueur totale de l’accouplement1.5630 po, 39.70 mm
- Taille du raccord26
- Code de taille de raccord26
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1.6250 po, 41.30 mm
- Largeur du moyeu0.710 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7550 po
- Désalignement angulaire maximal1.0 °
- Mauvais alignement axial maximal0.010 po
- Désalignement parallèle maximal0.000 po
- Diamètre extérieur1.625 po
- Longueur totale1.563 po
- Taille du filetageM4
- Pénétration de l’arbre0.781 po
- Poids0.31 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,001 / -0,000 po
- Type d’alésageTerminé
- RevêtementAnodisé sulfurique;Noir anodisé
- Finition de l’accouplementNoir anodisé
- Type de couplageDisque unique
- Type de couplage de disqueDisque simple - Style à pince sans rainure de clavette
- Matériau du disqueAcier inoxydable 302
- Couple dynamique sans inversion90 po
- Inversion dynamique du couple45 po
- Revêtement de finitionAnodisé noir, anodisé sulfurique
- Code d’harmonisation8483608000
- Ajustement de l’alésage du moyeuPince
- Matériau du concentrateurAluminium 7075 ou 2024
- Style de concentrateurStyle de pince
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricantDCS26-10-8-A
- Page de produit du fabricant
- MatérielRessorts à disque en acier inoxydable
- Rpm max.10000 tr/min
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques1
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Température nominale-10 à +200 °F
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieDCS-A
- StyleDisque unique
- Capacité de couple180 po
- Couple nominal (po-lb)180 po-lb;20.337 N-m
- Raideur de torsion625 po-lb/deg
- CUP_NON63452908239