Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Code de taille de raccordJCC21
- Longueur jusqu’à l’alésage1.750 po
- Diamètre extérieur1.313 po
- Poids0.07 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Type d’élémentAraignée
- Matériau du concentrateurAluminium 2024 ou 7075
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireCourbe
- Page de produit du fabricant
- MatérielAluminium 2024 ou 7075
- Rpm max.8,000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-23 °C à 82 °C
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- SérieJCC
- CUP_NON63452911319
Aperçu
Description du fabricant
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE DE BRIDE JCC21-6-A AVEC CLÉ