Motion
MDCD19-6-5-A
Accouplement de disque complet - série MDCD-A, disque double - style pince sans rainure de clavette, diamètre extérieur de 19.1 mm, matériau de moyeu en aluminium de 30.2 mm, 7075 ou 2024
N° D’ARTICLE MI04805184
N° MFRMDCD19-6-5-A
Prix182.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - série MDCD-A, disque double - style pince sans rainure de clavette, diamètre extérieur de 19.1 mm, matériau de moyeu en aluminium de 30.2 mm, 7075 ou 2024
N° D’ARTICLE MI04805184
N° MFRMDCD19-6-5-A
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
Prix182.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0080 po
  • Alésage - Côté 1
    6 mm
  • Alésage - Côté 2
    5 mm
  • Diamètre extérieur du raccord
    0.7500 po, 19.10 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.1890 po, 30.20 mm
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    0.7500 po, 19.10 mm
  • Largeur du moyeu
    10.6 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5750 po
  • Désalignement angulaire maximal
    2.0 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.20 mm
  • Désalignement parallèle maximal
    0.10 mm
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Longueur totale
    30.2 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0040 po
  • Taille du filetage
    M2.5
  • Pénétration de l’arbre
    15.1 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,030 / -0,000 mm
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Revêtement
    Anodisé sulfurique;Noir anodisé
  • Finition de l’accouplement
    Noir anodisé
  • Type de couplage
    Double disque
  • Type de couplage de disque
    Disque double - style pince sans rainure de clavette
  • Matériau du disque
    Acier inoxydable 302
  • Couple dynamique sans inversion
    1.40 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    0.70 N-m
  • Revêtement de finition
    Anodisé noir, anodisé sulfurique
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Pince
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium 7075 ou 2024
  • Style de concentrateur
    Style de pince
  • Instructions d’installation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MDCD19-6-5-A
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Température nominale
    -10 à +200 °F
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    MDCD-A
  • Style
    Double disque
  • Capacité de couple
    2.8 N-m
  • Couple nominal (po-lb)
    24.8 po-lb;2.8 N-m
  • Raideur de torsion
    5.8 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452908390

Aperçu

Description du fabricant
MDCD19-6-5-A PINCE 2 ACCOUPLEMENT À DISQUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon