Motion
MOYEU D'ACCOUPLEMENT OLDHAM À PINCE MOCC51-19-A

RULAND MANUFACTURING CO
MOCC51-19-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOCC51-19-A - Moyeu de couplage Oldham, style pince avec rainure de clavette, alésage 19mm, rainure de clavette 6mm, diamètre extérieur 50.8mm, L 59.7mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI04805750
N° MFRMOCC51-19-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
Prix152.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MOCC51-19-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOCC51-19-A - Moyeu de couplage Oldham, style pince avec rainure de clavette, alésage 19mm, rainure de clavette 6mm, diamètre extérieur 50.8mm, L 59.7mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI04805750
N° MFRMOCC51-19-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
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
Prix152.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8190 po
  • Diamètre extérieur
    2 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 148 °C
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Série
    MOCC
  • CUP_NON
    63452912207

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ACCOUPLEMENT OLDHAM À PINCE MOCC51-19-A