Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage26 mm
- Diamètre max. du dégagement54.7 mm
- Diamètre extérieur48 mm
- Poids0.33 lb
- Largeur15 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- Vis de serrage forgéeM6x16
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince
- Fini contre-écrouPlaqué zinc
- Numéro de catalogue du fabricantMSP-26-FZ
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +350 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visPlaqué zinc
- Matériau de la visAcier allié
- CUP_NON63452911773
- Tolérance de largeur+0,076 / -0,254 mm