Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4 mm
- Taille de l’alésage0.1575 po
- Diamètre max. du dégagement0.8190 po
- Diamètre extérieur0.6300 po
- Taille de la visM3x8
- Poids0.011 lb
- Largeur9 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionSimple
- Vis de serrage forgéeM3x8
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince
- Fini contre-écrouSimple
- Numéro de catalogue du fabricantMSP-4-P
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcétal
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-10 à +185 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visLumineux
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452909498
- Tolérance de largeur+0,076 / -0,254 mm