Motion
OSC16-8-A JEU DE MOYEUX D’ACCOUPLEMENT OLDHAM

RULAND MANUFACTURING CO
OSC16-8-A SET OLDHAM COUPLING HUB

Ruland OSC16-8-A - Moyeu de couplage Oldham, style vis de fixation avec rainure de clavette, alésage 0.500 po, rainure de clavette 1/8 po, diamètre extérieur 1.000 po, L 1.125 po, aluminium 2024 ou 7075 po
N° D’ARTICLE MI04805946
N° MFROSC16-8-A SET OLDHAM COUPLING HUB
Prix49.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
OSC16-8-A SET OLDHAM COUPLING HUB

Ruland OSC16-8-A - Moyeu de couplage Oldham, style vis de fixation avec rainure de clavette, alésage 0.500 po, rainure de clavette 1/8 po, diamètre extérieur 1.000 po, L 1.125 po, aluminium 2024 ou 7075 po
N° D’ARTICLE MI04805946
N° MFROSC16-8-A SET OLDHAM COUPLING HUB
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
Prix49.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la rainure de clavette
    0.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4670 po
  • Diamètre extérieur
    1 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 148 °C
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Série
    OSC
  • CUP_NON
    63452911874

Aperçu

Description du fabricant
OSC16-8-A JEU DE MOYEUX D’ACCOUPLEMENT OLDHAM