Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Vis de fixation forgée1/4-20x1/4 po
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Poids0.01 lb
- Largeur0.4375 po
Détails
- Tolérance de l’alésage+.0005 / +0,002 po
- Type d’alésageSimple
- ConstructionSolide
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Fini contre-écrouSimple
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcétal
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-10 à +185 F
- Style vis/verrouillableUne-pièce uni
- Fini à visLumineux
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Série TypeSC
- CUP_NON63452908130
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po