Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire0 °
- Axial Motion0.000 po
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Taille de l’alésage2.0000 po
- Porte-clés - Côté 10,500 po
- Porte-clés - Côté 20,500 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur3.3750 po
- Longueur totale4.8750 po
- Désalignement parallèle0.000 po
- Taille de la vis1/2 - 13
- Taille du filetage de la vis de fixation1/2 - 13
- Pénétration de l’arbre2.437 po
- Poids8.27 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+.002 / +0,0005 po
- Revêtement de finition de couplageLumineux
- Matériau de couplageAcier inoxydable 303
- Type de couplageVis de fixation avec rainure de clavette
- Code d’harmonisation8483608000
- Vidéo d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable 303
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- SérieSCC
- Matériau de la vis de fixationAcier inoxydable série 18-8 300
- Cote de température-40 à +350 °F
- CUP_NON63452911889