Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.8125 po
- Diamètre max. du dégagement4.499 po
- Diamètre extérieur4.2500 po
- Poids1.86 lb
- Largeur0.8750 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- Revêtement de finitionSimple
- Vis de serrage forgée3/8-24x1 1/8
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince
- Fini contre-écrouLumineux
- Numéro de catalogue du fabricantSP-45-ST
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +350 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visLumineux
- Matériau de la visAcier inoxydable 316
- CUP_NON63452911933
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po