Motion
SPK-39-A
Ruland SPK-39-A - Collier d’arbre, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 2.4375 po, rainure de clavette 5/8 po, diamètre extérieur 3 1/2 po, largeur 0.750 po, aluminium 2024
N° D’ARTICLE MI04806384
N° MFRSPK-39-A
Prix143.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland SPK-39-A - Collier d’arbre, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 2.4375 po, rainure de clavette 5/8 po, diamètre extérieur 3 1/2 po, largeur 0.750 po, aluminium 2024
N° D’ARTICLE MI04806384
N° MFRSPK-39-A
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
Prix143.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Taille de l’alésage
    2.4375 po
  • Diamètre max. du dégagement
    3.7070 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Taille de la vis
    5/16 - 24
  • Poids
    0.370 lb
  • Largeur
    0.7500 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Vis de serrage forgée
    5/16 - 24x7/8
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince avec rainure de clavette
  • Fini contre-écrou
    Lumineux
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SPK-39-A
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +225 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452911953
  • Tolérance de largeur
    +0,003 / -0,010 po

Aperçu

Description du fabricant
COL FENDU DEUX PIÈCES SPK-39-A AVEC CLÉ