Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.4375 po
- Taille de l’alésage2.4375 po
- Diamètre max. du dégagement3.7070 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Taille de la vis5/16 - 24
- Poids2.365 lb
- Largeur0.7500 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionOxyde noir
- Vis de serrage forgée5/16 - 24x7/8
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince avec rainure de clavette
- Fini contre-écrouOxyde noir
- Numéro de catalogue du fabricantSPK-39-F
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +350 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452907821
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po